※商品画像
ZATTA
ZATTAの 品質管理・精密作業用手袋
ZATTAの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
作業用・品質管理用手袋 ブラック 左右共通 10枚入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
17496179
品番
S13084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
薄手の黒手袋です。
左右共通モデルで10枚入りです。
用途
一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
色
ブラック
サイズ
L
機能
吸水性
左右区別
左右共通
指マチ
マチナシ
素材
ポリエステル綿
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。