画像準備中

NONJISポリカ波板 ヒートカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード17496212 品番6尺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
熱線を約30%カットし、温度上昇を防ぎます。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1820×655×9.7 クリア 材質ポリカーボネート トラスコ品番784-3798 幅(mm)1820 奥行(mm)655 耐用年数(年)約10
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする