NIPC307NE ポリカ波板 エンボス NIPC クリア アイリスオーヤマ 17496316 NIPC307NE ポリカ波板 エンボス NIPC クリア アイリスオーヤマ 17496316

ポリカ波板 エンボス NIPC クリア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 17496316 品番 NIPC307NE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。遮光性が高く屋根材や壁材としてご利用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×655×9.7 クリア 材質ポリカーボネート 幅(mm)910 奥行(mm)655 板厚(mm)0.7
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17496352
2019-05-02
用途:
ベランダ屋根の張り替え。
森鋲螺製作所 様

やっぱりポリカボネード材は丈夫でしっかりしています。
きれいに張り替えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする