画像準備中

ハンディファン スタンド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17496371 品番 30937
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

USB充電式ハンディファン。
スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。
風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。

付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ 材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他 寸法(mm)42×105×212 オーロラブルー 質量(g)145 入力DC5V/0.5〜1A 連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする