トレードワン
トレードワンの 冷房用品
トレードワンの 小型扇風機
トレードワンの 携帯用扇風機
ハンディファン 自動スイング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17496416
品番
30907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
USB充電式オートスイングファン。
スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。
充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。
風量は4段階で調整ができます。
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他
寸法(mm)
40×104×225
色
オーロラホワイト
連続使用時間(時間)
8(弱風)
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池/1800