IAW-T606-W 全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ 17496958 IAW-T606-W 全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ 17496958 IAW-T606-W 全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ 17496958 IAW-T606-W 全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ 17496958 IAW-T606-W 全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ 17496958

全自動洗濯機 6.0kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17496958 品番 IAW-T606-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ライフスタイルに合わせた使い方ができる1〜24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。

付属品
給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
標準使用水量(L)
92
質量(kg)28 ホワイト 容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835 定格消費電力(50Hz/60Hz)(W)400/440 保証期間お買い上げ日より1年間 運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水) 所要時間(標準)41分 水量(L)標準:45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする