ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985 ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985 ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985 ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985 ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985 ITW-70A01-BH 全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ 17496985

全自動洗濯機 7.0kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17496985 品番ITW-70A01-BH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2〜24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。

付属品
給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
保証期間
お買い上げ日より1年間
運転音
洗濯/約34dB、脱水/約49dB
標準使用水量(L)
110
質量(kg)32 容量(kg)7.0/7.0 コード長さ(m)電源:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850 定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz) 運転時間(標準)43分 水量(L)標準:55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする