CHHRー640 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497019 CHHRー640 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497019 CHHRー640 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497019 CHHRー640 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497019 CHHRー640 チェスト上ハンガーラック アイリスオーヤマ 17497019

チェスト上ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17497019 品番 CHHRー640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

適合チェスト幅590mm以内 天板寸法(mm)603×440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×440×1916 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーパイプ下】605×1842 質量(kg)8.79 ホワイト 耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5 収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする