折りたたみすのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17497037 品番OTB-WHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。
指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。
簡単組み立てです。

寸法(mm)980×2000(床面) 質量(kg)20 ナチュラル/ブラック サイズシングル 高さ(mm)310(ベッド下)、345(床面まで) 種類折りたたみすのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350 主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)・天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン 機能キャスター付き、サイドグリップ、安全機能 保証期間お買い上げ日より1年間 折りたたみ寸法(mm)980×360×1160 最大使用者体重(kg)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする