曜日別特売
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098

 

SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098
SFC-157 収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ 17497098

収納付きファブリックキャットタワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード17497098品番SFC-157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。

長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)質量(kg)16.05ホワイト耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)底板寸法(mm)500×510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする