DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116 DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116 DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116 DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116 DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116 DGH-10 骨型デンタルガム10本 アイリスオーヤマ 17497116

骨型デンタルガム10本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード17497116 品番DGH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ローハイドフリー(牛皮不使用)のデンタルガムです。骨型タイプです。鶏ささみ入りで食いつきがよくなります。体にやさしい植物性ガムです(※製造上、漂白剤は使用していません。一部、動物性たんぱく質を含みます)。獣医師監修なので安心して与えられます。低カロリーです(※メーカー骨型ガムミルク味と比較)。歯の健康維持に配慮しカルシウムを配合しています。消化率98%です。柔らかいガムで超小型犬・小型犬におすすめです。

成分たんぱく質12.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分18.0%以下 形状骨型 内容10本 本数160g 栄養成分【エネルギー】(100gあたり)約295kcal

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする