アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの ホースリール
アイリスオーヤマの 散水用ホースリール
エックスホースリール用アクアガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17497168
品番
XAGRー4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
ダークグレー
使用圧力(MPa)
0.1〜0.7
本体質量(g)
120
主要材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×180×63.5
耐熱温度(℃)
60
水流切替
ジェット/シャワー/カクサン/キリ