MECC-5L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497186 MECC-5L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497186 MECC-5L 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ 17497186

万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 容量(L)充填時:5 注文コード17497186 品番MECC-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。

質量(kg)3 容量(L)充填時:5 配合 pH6.3±0.5 使用量【目安(5L 本品1袋)】鉢(5号鉢) 約4個分、鉢(8号鉢) 約1個分、36cm幅ボール型プランター 約1個分、55cm幅プランター 約3袋 適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×310×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする