WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211 WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211 WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211 WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211 WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211 WSJ-N500 うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ 17497211

うすめて使う速効除草剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17497211 品番WSJ-N500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3〜7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。

成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5% 質量(g)627 希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。 使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍 散布面積(m2)500(100倍希釈液) 対象雑草:一般雑草(1年生〜多年生)、スギナ 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする