ボンド くつピタ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 17497393 品番 5319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。

用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級V 原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
スニーカーの靴底はがれ修理
医療・福祉・介護関連業

スニーカーの靴底が全部外れてしまったので修理を試みました。靴底全面に塗布するのは途中で握力が続かなくなり(一般女性です)、なんとか薄く広くのばすといった形になりました。すると、外出2回ほどで部分的にはがれてしまいました。反省を元に駄目で元々ではがれた隙間から 厚めに塗布するようにしてみました。すると、今のところしっかり接着できています。ですので、厚めに塗布してしっかり乾かすことがポイントかなと思いました。塗布面積がせまければ、さらに効果は高いのではないかと思います。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
ヒールの靴底の補修
その他業種

少量で接着できましたが、耐久性はないみたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58464305
2024-03-25
用途:
靴の剥がれに
K.T.クラフト 様

長期的には持ちませんが、気に入っている靴の延命になるのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17497393
2023-02-22
用途:
妻の外出用の靴底が取れたのを修理。
岸本技術コンサルタント事務所 様

自分で簡単に修理できた。今までは、接着剤を購入し、靴の修理をしても、しばらくすると
はがれた。今回の耐久性は、これから確認していくが、今のところ問題なし。
妻も喜んでくれた。

対象商品:
58464305
2023-04-09
用途:
靴のソール補修
建設業・工事業

コニシのウルトラ多用途SUと多分、成分は同じと思われます。
注入用の細い口が付属で付いているので、ソールの補修には、便利です。
よく接着されるので、良い製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
58464305
2022-07-08
用途:
スニーカー裏の補修ビブラムソールの貼り直しに使用
製造業

スタンスミスの靴裏に、ビブラムソールをコニシボンドG17で貼り付けて履いていたのですが、気温が上がってきたせいか、はがれてきたので再接着に使用しました。
塗ってしばらく乾かして貼り合わせるのではなく、塗って1分以内に貼り合わせて4分後から硬化が始まると説明書には書いてあります。接着完了した部分はゴム状に弾力があります。

接着後は、今のところ良好です。今後はこちらを使用するかも。

対象商品:
58464305
2018-10-21
用途:
靴の補修
建設業・工事業

よくひっつき自分で靴底等の補修ができるので満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
58464305
2018-01-18
用途:
靴接着部の接着
児玉工房 様 (製造業)

多用途セメダインを使っていましたが、柔軟性がないため乾くとはがれやすかったが、これは良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする