NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421

NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421
NAD-M22-4 介護おむつ リフィール 快適下着 薄型 アイリスオーヤマ 17497421

介護おむつ リフィール 快適下着 薄型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)(約)60~85
内容量1個注文コード17497421品番NAD-M22-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

下着に近い感覚で、履き心地がいい薄型パンツです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。製造元パルプ混合商品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。4回吸収タイプで、尿量が多い方や就寝中のモレが不安な時に便利です。安心のたっぷり吸収です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。

適合吸収回数:(目安)4回分(※1回の排尿量150mlとして)質量(kg)1.55枚数22枚ウエスト(cm)(約)60~85適応体重(kg)(約)45~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする