曜日別特売
- カベコークノンブリード コニシ 17497445

- カベコークノンブリード コニシ 17497445
- カベコークノンブリード コニシ 17497445

カベコークノンブリード

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(500g)注文コード17497445品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

水性。塗布性良好。塗装可。
目地汚染のないノンブリードタイプ。

用途
内壁のひび割れ。ALC板の目地。ALC・モルタルのひび割れ。
アイボリー成分アクリル樹脂系エマルジョン形トラスコ品番497-2414改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
注意
※常に水のかかる用途や、金属との接触部には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09991737
2021-10-03
用途: クロス工事

ノンブリだし、安いし、一番使いやすい製品だった。取り扱いがなくなって残念。

対象商品 : 09991877
2016-06-07
用途: 塗装作業時
MKクリエーション建設業・工事業

色分けに際し、汚染防止に使います。凸凹の面等にも透明なので、重宝しています。もっと粘度が高くなると直のこと良いですね。

対象商品 : 17497445
2021-01-27
用途: クロス壁紙剥がれ補修

アイボリー色をメールでお聞きし発注しましたが、思ったより色が濃く周りから浮いた色合いになってしまった。クロス自体がアイボリーでもかなり淡いものだったのか? 
 ホワイトを頼んだ方が良かったのかと反省しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする