リフィール 快適下着 尿とりパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして) 枚数60枚 注文コード17497457 品番NAD-PD35-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合・枚数など4種類から選べます 他の種類を見る

下着に近い感覚で、どなたでも気軽に使用できる尿とりパッドです。「薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。排尿4回分の長時間タイプです。パッドは厚さ約4mmのスリムタイプで、動いてもアウターに響きにくいです(※製造元パルプ混合商品との比較で厚さ約1/2)。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ズレ防止テープ付きです。立体ギャザーで漏れにくく、しっかりガードします。男女兼用です。外出先でも便利な個別包装です。超薄型パンツとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。

適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして) 質量(g)179 枚数60枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×350 サイズ(mm)個包装:(約)150×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする