バス用テープ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17497472 品番 #67609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。

用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
注意
※浴槽内部、水槽には使用できません。
※シリコーン系充てん材の上には密着しません。
※タイル壁など、凹凸のある場所ははがれやすいので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17497472
2020-10-21
用途:
洗面台の隙間
不動産業

直角に折り目をつけた場所が薄くなり透けて見える。
粘着力が弱い。
汚れがふちゃくしやすい。

対象商品:
17497472
2017-03-30
用途:
風呂場のコーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

今までチューブタイプの物を使っていたがこのテープタイプは簡単でよろしい

対象商品:
17497472
2019-09-19
用途:
浴室壁のフラップ部分
建設業・工事業

当初は浴槽と壁の間のシールに使おうと思って購入したが、少し幅が太すぎてたので、結局、経年劣化で汚くなって困っていた浴室壁のフラップ部分を隠すのに利用した。

テープ自体は使いやすくて色も手触りもよく、いろいろな用途に流用できそうなので、もう少し幅の狭いバージョンも販売して頂けると嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする