SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497

SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497
SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497
SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497
SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497
SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497
SY-058 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン 17497497

油性コーキング材 ポリコーク

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(700mL)
内容量1本(700mL)注文コード17497497品番SY-058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

油性コーキング材です。
耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。
コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。
収縮によるキレツが発生しにくくなっています。
施工後の塗装はできません。

用途
一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。
モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。
屋根瓦の割れ目防止。
※屋内の補修用途には適しません。
グレー容量(mL)700種類油性危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.7kg
注意
※24時間(23℃)で表面に被膜が張りますが、内部は固まりません。
※塗料はのりません。
※常時水のかかる場所や高熱のかかる場所には使えません。
※屋内の補修用途には適しません。
※開封後はなるべく早めに使い切ってください。
※落下させないでください。衝撃で袋が破れたり、部品が壊れて中身が漏れたりする恐れがあります。
※高温下で放置・使用するとシール部分が破裂し中身が漏れることがありますので、高温になるところに置かないでください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管し、いたずらをしないよう注意してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06598015
2021-10-05
用途: 屋根の雨漏り修理

リピート買い。完全に固まらないので地震当の揺れで歪んでも漏れることがない。

対象商品 : 17497497
2020-01-17
用途: 雨漏りの充填
朋優 不動産不動産業

手で絞り出すので力いる。先の注入口を大きく開けるとだいぶ楽になった。
雨漏りもなをり,業者さんを呼ばなくよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 06598015
2017-11-19
用途: ストーブ修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 06598015
2018-04-04
用途: 船の巻き上げ機械用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油用コーキング材で検索したら最初に検索できたので注文したら
建築用油性コーキング材でした。
ガスケットシール材をオイルシールに塗ってコーキングするつもりですがオイルシールが入荷待ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 06598015
2016-08-23
用途: 外装配線の、防水対策。
建設業・工事業

特に、不満は、ありません。 十分使用に耐えます。

対象商品 : 06598015
2016-11-17
用途: 工場の屋根修理

いいです。。。。。。。。。。。

対象商品 : 06598042
2014-10-08
用途: 雨漏り補修

表面がうっすら固まるタイプで、熱による膨張収縮に対応するようです。1kgチューブはスクリュー蓋で何度でも使えるのが便利です。取り扱いが終了したのが残念です。

対象商品 : 06598015
2012-09-28
用途: コンクリ補修
建設業・工事業

ぜんぜん乾かないです。
表面だけ乾いて中はブヨブヨです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品は、耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しない不乾性タイプの商品です。
ご参考までにコンクリートの補修であれば、
ユニテック セメコンスーパー
アサヒペン コンクリート床用穴うめ補修材
などがありますので、よければそちらをご確認ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする