曜日別特売
MHL120R14 アラムミニハーフエルボ アラム 17497628

アラムミニハーフエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径12(Φmm)
内容量1袋(10個)注文コード17497628品番MHL120R14
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。

ねじの種類PTネジ取付ねじPT1/4適合チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17497585
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 17497576
2017-05-13
用途: PP製タンクに使用

PP製でサイズが豊富で10個入りでこの安さ。1/16PTサイズがあるのが助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする