1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701

1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701
1 コヨーテ 携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」 リョウケ 17497701

携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
1 コヨーテ
内容量1個注文コード17497701品番1 コヨーテ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

*カラビナ付きで、いろいろな場所にぶら下げたり、外してバッグの中に収納したり!*中身がたまったらケースを外して取り出し、再びはめ込むだけ!(使い方カンタン)*手に絡みつく糸ゴミ、紙ゴミ、パッケージカスも「いぼいぼキャッチャー」(PAT.P)でしっかり捨てられる!*片手でぴったりフィットするデザイン*素材は耐油性エラストマーを使用しており、切れたワームもOK*用途はごみ入れ、小物収納、ペットのおやつ入れなど、いろいろ!!

用途
手軽にポイッと! あーむんは携帯できるトラッシュポーチです!
その他リョウケよりお知らせ:この製品は、工場内で発生する廃材を一部再利用しております。メーカーでは、工場内で発生する廃材を再利用し、製品に活用することで廃棄物削減と資源の有効活用を進め、環境負荷の低減に貢献しています。この取り組みは持続可能は製造プロセスを支えています。1 コヨーテサイズ(mm)W80xD50xH110(本体のみ)素材カラビナ:アルミ リング:ナイロン フタ:エラストマー 本体:エラストマー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載カラーをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする