携帯用トラッシュポーチ 「あーむん」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17497719 品番 3 モスグリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

*カラビナ付きで、いろいろな場所にぶら下げたり、外してバッグの中に収納したり!*中身がたまったらケースを外して取り出し、再びはめ込むだけ!(使い方カンタン)*手に絡みつく糸ゴミ、紙ゴミ、パッケージカスも「いぼいぼキャッチャー」(PAT.P)でしっかり捨てられる!*片手でぴったりフィットするデザイン*素材は耐油性エラストマーを使用しており、切れたワームもOK*用途はごみ入れ、小物収納、ペットのおやつ入れなど、いろいろ!!

用途手軽にポイッと! あーむんは携帯できるトラッシュポーチです! その他リョウケよりお知らせ:この製品は、工場内で発生する廃材を一部再利用しております。メーカーでは、工場内で発生する廃材を再利用し、製品に活用することで廃棄物削減と資源の有効活用を進め、環境負荷の低減に貢献しています。この取り組みは持続可能は製造プロセスを支えています。 3 モスグリーン サイズ(mm)W80xD50xH110(本体のみ) 素材カラビナ:アルミ リング:ナイロン フタ:エラストマー 本体:エラストマー
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載カラーをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする