イメージ

防湿・気密シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17497920 品番 GSKS200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や
木材の機能低下を防ぎます。
気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。
VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。
計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。
耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。
JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。
ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。
JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。

用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする