SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 釘
SK(新潟精機)の リベット・鋲
ブラインドリベット シールドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(20本)
注文コード
17498078
品番
SSA-53C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。
樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。
頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途
母材と部材の締結に
材質
【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼
下穴径(Φmm)
4.1-4.2
質量(g/本)
1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×44.9×8
サイズ(mm)
【寸法図】A4.0 / B9.6 / C8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付可能厚(mm)
1.6-4.8
入数(本)
20