SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の デプスゲージ
階段ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17498157
品番
AKDG-2H
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。
カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途
曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに
適合機種
新潟精機製品
材質
●本体:アルミニウム合金
厚さ(mm)
保持可能:0.5-2.0
質量(g)
78
本体サイズ(mm)
W18xH48
ホルダー寸法(mm)
W65xH4×15
関連資料:
チラシ(1.32MB)
取扱説明書:
(0.17MB)