CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191 CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191 CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191 CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191 CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191 CN0483D SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット SunFounder 17498191

SunFounder PiCar-X 車両型メカトロ・プログラミング学習キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17498191 品番CN0483D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PiCar-Xは、Raspberry Pi(ラズパイ)をベースとした車両型メカトロ・プログラミング学習キットです。
開発環境は主にPythonまたはEzBlock(SunFounder独自のブロックプログラミング環境)をサポートし、スキルに応じて学習方法を選択できます。
駆動系はDCモーター2軸+サーボモーター1軸によるステアリング。
搭載センサーはカメラ(サーボモーター2軸による画角制御付き)、マイク、超音波距離センサー、底面フォトリフレクターアレイを装備。
オンボードのセンサーで衝突回避や落下回避・ライントレース、カメラによる映像入力では顔認識や色認識、QRコード認識、交通標識認識。マイクで音声認識など、プログラム次第で様々な動作を実現できます。
ChatGPT-4o等の生成AIと連携させる事で、更に高度な言語ベースの制御に応用することも可能。豊富な入出力デバイスとラズパイの処理性能を活かして、プログラミングやLinuxの学習だけでなくアプリケーションの実験にも役立ちます。

仕様動力制御:DCモーターx2、サーボモーター×3 電源リチウムイオン充電池 対応機種Raspberry Pi 5/4/3B+/3B/Zero 2W(別売) センサー前面カメラ、マイク、超音波センサー、フォトリフレクター コネクタRobot Hat基板拡張:DCモーター×2、DIGITALピン×4、ADCピン×4、MOTORピン(PWM)×12、シリアルポート/I2C/SPI 材質(シャーシ)アルミ合金
注意
※本製品は組立キットです。
※Raspberry Pi本体、充電用電源、MicroSDカードは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする