代表画像
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の アクセサリ 空調ウェア・服
クールクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17500379
品番
KC2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
真夏のドライブの頼もしい味方に新しいデザインがラインナップ
カバーを取り外して洗濯機でお手入れ可能に!
切替方式
風量:2段階
電源(V)
Type-A 5
消費電力(W)
1.2
長さ(cm)
ベルト部:16〜55
本体質量(kg)
1
縦(cm)
約133
横(cm)
約43
注意
※スーパースペーサー、ファン、ケーブルは外して洗濯してください。
※過度の摩擦等により、色落ちや色移りすることがあります。
※シガレットソケットは付属しておりません。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※使用は予告なく変更する場合がございます。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。