倉敷制帽
倉敷制帽の バッグ・キャップ
倉敷制帽の キャップ
倉敷制帽の 作業帽
ポーラ2型 エコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17500440
品番
1140
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材使用。前ポケット付き、人気作業用帽子。
サイズ(cm)
59〜61
寸法(cm)
ツバ:6.5cm
機能
帯電防止素材
素材
再生ポリエステル65% 綿35% ツイル