倉敷制帽
倉敷制帽の バッグ・キャップ
倉敷制帽の キャップ
倉敷制帽の 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
17500765
品番
1300
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材使用。工場内作業に最適で広く使えます
色
ブラック
サイズ(cm)
57〜59
寸法(cm)
ツバ:5.6cm
機能
帯電防止素材
素材
再生ポリエステル65% 綿35% ツイル