超音波洗浄機用洗浄剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17500823 品番 USC-702
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8〜8.0)

容量(L)2 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % 〜 20 % 液温(℃)常温 〜 60 ℃ 比重1.00 〜 1.04 用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 アズワン品番61-0084-88
注意
※アルミ等軽金属には、洗浄条件によって、稀に変色を起こすことがあります。一度ご確認の上ご使用下さい。高温・直射日光を避け、冷暗所にて保存して下さい。※使用時は保護具(防護メガネ、手袋等)を着用して下さい。誤って眼や皮膚に付着した場合は、多量の水で十分洗浄し、場合によっては医師の診断を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、多量の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする