倉敷制帽
倉敷制帽の バッグ・キャップ
倉敷制帽の キャップ
倉敷制帽の 作業帽
丸アポロ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17500851
品番
1600
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
速乾・軽量。柔らかいニット素材使用。快適な着心地。
サイズ(cm)
55〜57
寸法(cm)
ツバ:7.5cm
機能
速乾
素材
ポリエステル100% 表地 ポンチローマニット 裏地 ポリエステルメッシュ 裏ボンディング加工