エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 超音波洗浄器用洗浄剤
防錆剤 (超音波洗浄機用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17500945
品番
USB-102
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
液性
弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
用途
金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆
容量(L)
2
液色
淡黄色又は黄色
主成分
トリエタノールアミン10% 〜 20%
アズワン品番
2-9418-01
注意
※一般には浸漬、スプレー、刷毛塗布での使用が多いです。用途に応じて、30 倍 〜 200 倍に水で希釈して使用してください。※温度は、常温 〜 50 ℃の範囲で使用してください。