カグスベール 丸キャップ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 17501103 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に

用途例
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)内径Φ29〜32 タイプセットするタイプ
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
カーペット上での椅子の移動

今は色々な類似品がありますがカーペット上での滑りやすさ、耐久性はこの商品がピカイチです。
伸縮性が殆どないので取付が大変な場合もありますが一度しっかり取付ければ
外れることも無いし数年は壊れないので本当に良い商品と思います。

対象商品:
17501085
2026-02-04
用途:
リフォームしたばかりの床に置いてあるダイニングテーブルや椅子の足に使用してます。
不動産業

この商品通りの使用方法ですが、他社の色々な製品を試していたので、一番良いと思ってます。まず脱げにくい!

対象商品:
17501094
2025-07-01
用途:
飲食店、ホールの椅子
cuisine Shibata 様 (飲食業)

片手で椅子も移動出来るし、ホールで使っているので、床のタイルの目地に引っかかるのも無くなり、とても快適です♪

対象商品:
17501076
2025-03-28
用途:
住宅
医療・福祉・介護関連業

思い椅子がほんとにすーっとすべります。   追加購入しました。

対象商品:
17501094
2025-03-21
用途:
テーブルの移動
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り付けるものだとしばらくすると剥がれてしまい機能を果たさないうえに床が汚れる、これなら簡単にズレないので安心できる

対象商品:
17501094
2024-07-20
用途:
荷物運びに利用
brocadedoll工房 様

荷物はこの足につけまして滑りが良くなり移動に助かりました

対象商品:
17501112
2023-08-18
用途:
食卓イス用
金融・保険業

初め、100均のカバーに滑り材貼り付けてましたが、すぐに剥がれるので、コチラを探し当てました。キャップと滑り材が一体化してるので剥がれることも無くとても重宝してます。イスの足がピザの一切れ(三角っぽい)の様なら、脚の太さの直径より小さめの丸形を無理して嵌め込んだ方がズレなくて良いです。

対象商品:
17501076
2023-04-22
用途:
ダイニングのハイスツールに利用

椅子の脚の太さにあわせてサイズが選べるので、ありがたいです。
毎日利用して2年ほどは持ちますので、良いかとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする