倉敷制帽
倉敷制帽の バッグ・キャップ
倉敷制帽の キャップ
倉敷制帽の 作業帽
六方キャップ エコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17501115
品番
2300
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材使用。作業服に合わせるよう多色展開。
サイズ(cm)
59〜61
混率(%)
再生ポリエステル65、綿35、ツイル
寸法(cm)
ツバ:7
機能
帯電防止素材