カグスベール 角キャップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 17501173 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に

用途例
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)内径33〜36 タイプセットするタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17501155
2023-04-30
用途:
客室で使用

床が木質フローリングなので傷防止には最高です。色々なメーカーの物を使用しましたが、これが耐久性が一番高く、床材への侵害性が一番低く感じます。これからもこの商品をリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
17501155
2021-08-10
用途:
椅子のカバー
農・林・水産業

椅子を動かす際、滑らず、床を傷つけてしまい困っていましたが、このキャップをしたことにより、滑りも良くなりましたし、床の傷もつかなくなりました。家具を購入時はキャップも一緒に買うべきだと思いました。

対象商品:
17501137
2021-03-23
用途:
デスク下に入れて引き出したい机の足に付けました。

商品を使うまで、滑りがどのくらいよくなるのか心配でしたが、滑りよく快適に使用できました。

対象商品:
17501146
2020-06-29
用途:
介護用に便利です。
サービス業

椅子に着席したままの移動が非常に楽になりました。従来は力いっぱいで
椅子を動かしていたのですが 気持ち的にも快適です

1人が参考にしています
対象商品:
17501155
2020-08-01
用途:
ダイニングテーブルの椅子

良く滑る。テープ張り付けシートタイプより取付が簡単。

対象商品:
17501137
2020-05-30
用途:
床損傷
サービス業

滑りがスムーズでかなり移動の頻度が多くてもすり減りが少なく良かった

対象商品:
17501137
2020-03-17
用途:
椅子のすすり音解消
製造業

非常に滑りやすく使いやすいです。経年の劣化がどうですかですね。

対象商品:
17501146
2019-10-04
用途:
椅子を滑りやすくするため
サービス業

買い換えた椅子が、東レ製ループカーペットでは殆ど滑らないことから、本商品を購入しました。
滑らかに滑るようになり、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする