カグスベール トスベール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18枚) 注文コード17501243 品番-
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに

用途例
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)30×12(1枚あたり) タイプ貼るタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17501243
2024-06-29
用途:
敷居が滑らないとき
製造業

敷居と扉下の掃除後、塗るタイプの敷居滑り剤でメンテしてましたが、今一でした。ネットでこの商品を知って使ってみましたが、もう別次元の滑りの良さ。
ただし、消耗もします。

1人が参考にしています
2023-09-05
用途:
古い木製雨戸の滑りをよくするため
その他業種

確かによく滑るようになります。レール面にシリコーンオイルでも塗っておけばなお良いです。ただ数年で必ずすり減るので定期的に交換が必要であるにもかかわらず不燃物として捨てなければならず(加熱しないでくださいと書いてある)そこがネックです。

1人が参考にしています
対象商品:
17501243
2023-06-16
用途:
ワイヤレスマウスの滑り
有限会社高島技研 様 (製造業)

元々付いていた滑りが取れてしまったため試しでつけてみました。
マウスが良く滑るようになり助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
17501243
2019-02-07
用途:
家具を滑らす為
サービス業

やはり、間違いないですよ、100均でも有りましたがコレは滑りがイイですね!

対象商品:
17501243
2018-12-19
用途:
自宅のふすまや引き戸の動きを軽くするために使用

効果抜群でした。ただ貼るだけなのでとても使いやすいです。

対象商品:
17501243
2018-01-17
用途:
襖に。
河野興業 様 (卸売・小売業)

襖の滑りが悪くなったので購入しました。凄く滑りが良くなり大満足です。

対象商品:
17501243
2017-04-01
用途:
マウスソールとして

製品登場時の大昔、動かしにくいデスクライトの底に貼って使っていましたが、マウスソールとして最近注目されているのを見てまた買ってみました。そのまま適当にマウスの前後に貼るだけで加速します。ポンチとの相性もよく綺麗に抜けました。

2人が参考にしています
対象商品:
17501243
2016-02-25
用途:
マウス裏
建設業・工事業

web上での評価が高かったので購入をしました。
やや課題評価かなと?
2割程滑りや具合が増しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする