6500k D2C HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ 17501338 6500k D2C HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ 17501338

HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 17501338 品番 6500k D2C
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 色温度(K)6500 口金P32d-3 全光束(Lm)約2300 定格電圧(V)12・24兼用 用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本製品は、日本工業規格に規定されています白色範囲におさまるよう設計、生産されていますが、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。その際は純正のHIDバーナーに交換してください。
※交換作業は整備工場、板金工場で取り付けをご依頼ください。
※12V/24V自動車用のH.I.D.バーナーです。他の用途には絶対に使用しないで下さい。またバラストユニットは必ず純正品(35W)を使用して下さい。
※灯具を改造または変更した車には絶対に使用しないで下さい。また極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないで下さい。
※バルブシェードは付属しておりません。別売のバルブシェードの使用をお勧めします。
※D2Rはシェードが必要となります。別売りとなります。詳細はよくある商品Q&Aをご確認ください。
※トヨタ・ダイハツ車の純正HID水銀レスバルブには適合しません、1〜2分で切れてしまいます。この車種にはD4CのHID水銀レスバルブをご使用下さい。
※D2C適合製で取付点灯時光が点滅する場合が有ります、これは接点不良が考えられます。接点不良対応グリスで処理して頂き再度取り付けて下さい。
※ハイブリット車の一部車種には安定しない場合がございます。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※色温度と䛿太陽光や自然光、人工的な照明など䛾光源が発する光䛾色を表すため䛾尺度䛾ことです。光源䛾温度や明るさと䛿関係ありません。
・約3000K⇒暖色系(黄色やオレンジ色) ・約4200K⇒白系 ・約6500K⇒寒色系(青色)
色温度䛾単位(K)が低いほど暖色系䛾色を発し、高いほど寒色系䛾色を発します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
MH23ワゴンRスティングレーに使用
仁平オート 様

初期不良もなく明るく、チラつきもなく満足です。耐久性に期待です。

対象商品:
17501322
2026-03-24
用途:
営業トラックに
四ツ目商事株式会社 様 (運輸・通信業)

普通に使えますが長くても2年位で切れる。トラックの特性上振動に強く作って欲しい。値段も高くなっても良い

対象商品:
17501338
2025-04-17
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バーナーは消耗品ですので黒ずんでくると光量落ちます。早めの交換が良いと思います。価格も安価で購入出来ます。

対象商品:
17501338
2024-11-28
用途:
車検
農・林・水産業

コルトラリーアートバージョンrに使用しました。光軸検査OKでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17501338
2024-02-11
用途:
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
株式会社未来サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っている商品。 モノタロウブランドなので他の商品より安くて品質も良いです。

対象商品:
17501313
2022-07-21
用途:
車検時、交換用バーナーで使用。

車検時、お客様のヘッドライトの片方が切れて両方交換するときに利用しました。2年後の車検時にもカンデラ、カットラインも合格でコスパの優れた商品だと思っています。ケルビン数は5500Kオンリーです。

1人が参考にしています
対象商品:
17501322
2022-02-10
用途:
トラックに
宮内建材 様

グラプロに着けました、「そういや新車時はこれだけ明るかったよなー」と思い出に耽りました、、、6000kではちょいと青い感じでしたがその内落ち着くでしょう、耐久は不明ですが、安いので、暗い??と思ったら交換がおすすめです。

2022-03-28
用途:
バルブ切れ
運輸・通信業

モノタロウさんブランドのバルブ、正直安かろう悪かろうかなと思いながら頼んでみました。
車につけて点灯させてみたら明るいしカットラインはきれいに出てるし、満足です。
次回も頼むと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は、シェードが必要なのでしょうか。
回答:
D2Sであればシェードは不要で、D2Rは必要となります。
1人が参考にしています
2021-04-02
質問:
D2R用のシェードは付いていないのでしょうか。
回答:
D2R用のシェードは付属しておりません。
別売りとなります。

■モノタロウ シェード HIDバーナー用
注文コード 17584096 品番 -
内容量 1セット(2個)
https://www.monotaro.com/p/1758/4096/
3人が参考にしています
2021-04-02

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする