倉敷制帽
倉敷制帽の バッグ・キャップ
倉敷制帽の キャップ
倉敷制帽の 作業帽
丸アポロ型 エコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17501465
品番
2400
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止素材使用。作業現場などで好評の定番デザイン。
サイズ(cm)
57〜59
寸法(cm)
ツバ:7.5cm
機能
帯電防止素材
素材
再生ポリエステル65% 綿35% ツイル