6ローラーラミネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17501815 品番L630A3
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応
【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。
【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。
【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125〜175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。

用途用紙のパウチ、ラミネート 付属品取扱説明書・保証書(1年間) 質量(kg)約4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず) ウォームアップ時間約45〜165秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む) 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする