テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの スノコ
抗菌安全スノコ(完成品)奥行300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17502558
品番
MR9100506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途
再生樹脂、更衣室、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
48
寸法(mm)
300×900
色
灰
質量(kg/m
2
)
8.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770