トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 充電タイプワークランプ
UVブラックライト 365nm 充電式 ストラップ付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17502610
品番
OFF-BL001-J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
肉眼では見えない汚れにUVライトを当てて隅々までお掃除!
ほこりなどの小さな汚れや、ペットによる汚れを見逃しません。
充電式でコンパクトサイズのためお部屋だけでなく外出先でも役立ちます。
用途
目に見えにくい汚れの確認などに
質量(g)
48
電源
充電式(microUSB)
寸法(cm)
Φ2×7.9
ピーク波長(nm)
(UV)365