画像準備中

ロコベースリペアミルク 48G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(48g) 注文コード17503380 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

広範囲の乾燥や赤ちゃんにも。伸ばしやすいミルクタイプ
ドライスキンの人に不足しがちな肌脂質成分を3種類バランスよく配合。外部刺激や乾燥から肌を守りながら、角質層に働きかけ、保湿効果が持続します。
特殊な乳化技術により、カバー力と伸ばしやすさを両立。広い範囲にもなじませやすく、しっとりしてべたつきにくい乳液です。
うるおいを抱え込むことのできるナノカプセルを配合。角質層の隙間に密着します。
保湿成分(グリセリン、ベタイン)、肌荒れ対応成分(グリチルリチン酸2K:保湿)を配合。
無香料・無着色・防腐剤無添加。低刺激性処方。
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)。
乾燥肌・敏感肌の方による連用テスト済み(全ての方の肌に合うということではありません)。

用途広い範囲の乾燥が気になる方に 成分水、BG、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、オクチルドデカノール、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、グリセリン、ベタイン、パルミチン酸デキストリン、マイクロクリスタリンワックス、硫酸Mg、コレステロール、セラミド3、オレイン酸、パルミチン酸、水添レシチン、ヒドロキシエチルセルロース、ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル)、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする