愛情介護
愛情介護の サポーター・テーピング
愛情介護の サポーター
愛情介護の 足用 サポーター
97548レッグサポーター(2枚組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17503915
品番
97548-11
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
締めつけなくても血流を促進、むくみ対策に。
色
ブラック
サイズ
M
素材
ポリプロピレン・ポリウレタン・他
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B3X10008000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器