愛情介護
愛情介護の ベッド関連
愛情介護の 介護クッション
800665体幹開脚ストレッチクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17504055
品番
800665-11
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自力では大変な開脚・前屈運動をサポート
色
ネイビー
サイズ(cm)
33.5×26.0×15.0
素材
本体カバー:ポリエステル100% 中材:ポリエチレン樹脂