AB271P2 60Hz 循環扇 エアビーム フルタ電機 17504335

AB271P2 60Hz 循環扇 エアビーム フルタ電機 17504335
AB271P2 60Hz 循環扇 エアビーム フルタ電機 17504335
AB271P2 60Hz 循環扇 エアビーム フルタ電機 17504335
AB271P2 60Hz 循環扇 エアビーム フルタ電機 17504335

循環扇 エアビーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台型式AB271P2注文コード17504335品番AB271P2 60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000

高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。

用途
ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
付属品防水プラグ、防水SW付型式AB271P2質量(kg)5電流(A)0.7(60Hz)電源(V)単相100 60Hz風量(m3/min)42(60Hz)モーター出力(W)40騒音レベル(dB(A))55(60Hz)羽根寸法(cm)25
注意
※法人様限定の配送となります。(屋号のないお客様には配送できません)
※メーカーに在庫がない場合、納期までお時間を頂く場合があります。ご了承下さい。納品後の返品は不可とさせて頂きます。電機工事・取付工事・修理は専門業者にご依頼ください。ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする