そなえる.com
そなえる.comの 避難用品
そなえる.comの 非常用袋・セット
コレポ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ
注文コード
17504421
品番
KRC-1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
普段から携帯トイレセットを持ち歩く習慣をまた、日頃から目にする場所に備えておく防災用品です。
用途
移動中持ち運ぶ防災用品。車載用防災セット、交通渋滞。パーソナルロッカー用防災セット。
セット内容
マルチポンチョ、マルチフード、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、非常用Oまるトイレ、ポケットティッシュ
材質
(ポーチ)PVC(本体)、ナイロン(ファスナー)
サイズ
B6
質量(g)
170
注意
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません