そなえる.com
そなえる.comの その他防災用品
コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
17504466
品番
KRT331
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
・防災ヘルメットに収納できる・両手が自由になる紐付き・「トイレ問題」を解決するセット・透明だから中身を確認しやすい・フィルムが伸びるので必要なものが追加できる
用途
防災ヘルメットに備蓄。避難時防災用品。
セット内容
(1個あたり)マルチポンチョ・マルチフード・固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)・非常用Oまるトイレ(携帯和式トイレ)・ポケットティッシュ。
幅(mm)
165
高さ(mm)
200
質量(g)
160
奥行(mm)
30
注意
※発注単位にご注意いただきたい商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません