そなえる.com
そなえる.comの その他防災用品
チェレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
17504509
品番
CNMT41
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
思い出の写真は安心感や希望を取り戻し再び立ち上がる心の支えを与えてくれます。大切な思い出を非常時にも心の絆を守る防災用品。
用途
避難用防災用品
セット内容
チェレーム(茶色)、チェレーム(白)の2個入りセット
幅(mm)
344
色
茶・白
高さ(mm)
150
質量(g)
350
奥行(mm)
36
注意
※色、単品及びセット単位にご注意いただきたい商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません