そなえる.com
そなえる.comの 避難用品
そなえる.comの 非常用袋・セット
ポーチ入り防災グッズセット くまモン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17504545
品番
PCN-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途
通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなど
セット内容
マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋
幅(mm)
190
高さ(mm)
150
質量(g)
180
奥行(mm)
45
注意
※セット商品のパッケージもくまモンデザイン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません